NKE BEARING
NKE BEARING
22213-EK-W33
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING 22213-EK-W33
Spherical Roller Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Wid; Adapter Mount
制造商部件号
22213-EK-W33
BDI部件号
666265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22213-EK-W33/p/666265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
B04311
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.26284
产品明细
Spherical Roller Bearing
产品规格
65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; Adapter Mount
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Wid; Adapter Mount