https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw
LINKBELT
LINKBELT
22213LBKC0
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 22213LBKC0
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22213LBKC0
BDI部件号
581655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22213LBKC0/p/581655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935474193
重量 / Kilogram
1.474
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH313 (Specify bore)
拆卸螺母
KM15
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22213LBKC0
重量/磅
3.28
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
适配件件
SNW13 H313 HA313 HE313 (Specify Bore)英寸 | H313 (Specify bore)毫米