https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmczWkM4eE1EYzNNRGs0T1RBNE9EYzVPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGFkYzJkYjA0YTg1ZjcxN2Y3Y2U5NDRiM2IzZjEzZjhlYjMxYzVhMjFhZjE2MzhkNDdhYzM1MzlmMzUzMDU1YQ
NTN
NTN
22215EAW33C3
NTN NTN
描述
NTN 22215EAW33C3
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22215EAW33C3
BDI部件号
1198304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22215EAW33C3/p/1198304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253102267
重量 / Kilogram
1.638
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.616
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米