![22216EAW33ZZ](/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-STR-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNVlTOHhNRFV4TXpneU1ESTFOREl6T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3ZjA5OWMyYTUzNDNiNWFlMjU5ZTI5NDhlOGZlNzFmNTVhZGY3ZjA1YmRhNDU2MTQyYWRhYjEzMjI3YWEyNzE)
![22216EAW33ZZ](/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-STR-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNVlTOHhNRFV4TXpneU1ESTFOREl6T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3ZjA5OWMyYTUzNDNiNWFlMjU5ZTI5NDhlOGZlNzFmNTVhZGY3ZjA1YmRhNDU2MTQyYWRhYjEzMjI3YWEyNzE)
NTN
NTN
22216EAW33ZZ
NTN NTN
描述
NTN 22216EAW33ZZ
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22216EAW33ZZ
BDI部件号
24985900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22216EAW33ZZ/p/24985900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253100560
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Metal Shields
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
4.56357
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米