https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnNFlpOHhNRGN4TVRBd05EZzNNamN6TkM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGRhMmMyYTY1YWU2YTk5YjI3ZmRiOTMyZGVhMTYxNWNhMmEyYzlkYjAwZTdhY2Y3ZmQ4OTBjMjA2NTUzMzRk
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
22219E-K C/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 22219E-K C/4
Spherical Roller Bearing; 95MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22219E-K C/4
BDI部件号
212759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22219E-K-C-4/p/212759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075162838
重量 / Kilogram
4.11
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX319 (Specify bore)
拆卸螺母
KM21
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
9.061
详细描述
Spherical Roller Bearing; 95MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
适配件件
SNW19 H319 HA319 HE319 (Specify bore)英寸 | H319 (Specify bore)毫米