![22220LBKC0](/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw)
![22220LBKC0](/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw)
LINKBELT
LINKBELT
22220LBKC0
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 22220LBKC0
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22220LBKC0
BDI部件号
581542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22220LBKC0/p/581542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327194680
重量 / Kilogram
4.87
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX320 (Specify bore)
拆卸螺母
KM22
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22220LBKC0
重量/磅
10.75
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW20 H320 HA20 HE320 (Specify Bore)英寸 | H320 (Specify bore)毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米