https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw
LINKBELT
LINKBELT
22230LBKC0
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 22230LBKC0
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22230LBKC0
BDI部件号
579798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22230LBKC0/p/579798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327194895
重量 / Kilogram
18.3
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3130 (Specify bore)
拆卸螺母
KM33
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22230LBKC0
重量/磅
40.316
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3130 H3130 HA3130 HE3130 (Specify bore)英寸 | H3130 (Specify bore)毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
宽度
2.874 英寸 | 73 毫米