https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-2SL-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE5TOHhNRFkxTURJd09ERTNOREV4TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMHhmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3MTAzMDBlYzJiYWQzNzg4ZTQ5M2ZkYWQ4YzVlYmNlNjgzZWRhZTViNzViYWYxY2UwMGE3MzgxNzRjNDQ5ODk
FAG
FAG
22232-E1A-XL-K-2RSR-M
FAG FAG
描述
FAG 22232-E1A-XL-K-2RSR-M
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22232-E1A-XL-K-2RSR-M
BDI部件号
24857982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22232-E1A-XL-K-2RSR-M/p/24857982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369623543
重量 / Kilogram
22
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3132 (Specify Bore)
拆卸螺母
KM32
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
48.5017
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
适配件件
SNW3132 H3132 HA3132 HE3132 (Specify bore)英寸 | H3132 (Specify Bore)毫米