https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnMk55OHhNREF5T0RVMk1EUXhOamM1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMDM4ZmQwZTM1ZWVkODBlY2I2Y2QyNzU0MTkxYWRlMzIxMzBiYjA4MzU0MmM1YWU2Y2I5NzQwYzgxZTQ3OGUw
NSK
NSK
22244CAG3MKE4C4
NSK NSK
描述
NSK 22244CAG3MKE4C4
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22244CAG3MKE4C4
BDI部件号
1184180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22244CAG3MKE4C4/p/1184180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176022159
重量 / Kilogram
59
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2244 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22244CAG3MKE4C4
重量/磅
61.5
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
适配件件
SNW3144 H3144 (Specify bore)英寸 | H3144 (Specify bore)毫米
宽度
4.252 英寸 | 108 毫米