https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnellpOHhNRFF4T0RZMk1UTTFPVFkwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NGYwNGZiMDhiM2MxNjgzOWUzYmNiMTBlNTU3NDAwNGQ5NzE3ZjZkMDg2NGQ0NjY3OGExMGE1ZGFhYjFjMTk
TIMKEN
TIMKEN
22244EJW33C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22244EJW33C3
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22244EJW33C3
BDI部件号
21558341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22244EJW33C3/p/21558341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796357129
重量 / Kilogram
56.327
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
4.252 英寸 | 108 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米