22256CC/W26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-6LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJobE5pOHhNREl4TVRrME56UTBOak13TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZOa3hJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMGYyM2FlMzg0OWFkYWI2ZjAxMTc0MWU1ZDU1OTM4MTY4Y2FlZDYzYTRjYWRkZjA1NjVlMWIyNjAxYjNiN2Fm
24186458 球面滚子轴承 

SKF SKF

22256CC/W26

描述

SKF 22256CC/W26 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 130MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

SKF 22256CC/W26

BDI部件号
24186458

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Six Lubrication Hole On Inner Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
256.618
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 130MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新