https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-SM-OPN-PL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaU5DOHhNRFV4TXpneU16YzVNekU0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTk5YMDlRVGw5UVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjIwMjAyMTcxMDkwZmU5YThiNGY3MDQ2OGFmMDVmOTUzMmIxMWViMzhhMzY2NTljZWQzNDRjOTdjOTU3OGYyZA
FAG
FAG
222SM100-TVPA
FAG FAG
描述
FAG 222SM100-TVPA
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 92MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
222SM100-TVPA
BDI部件号
1139661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/222SM100-TVPA/p/1139661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801478793
重量 / Kilogram
10.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
23.14854
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 92MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米