NTN
NTN
22308EF800
NTN NTN
描述
NTN 22308EF800
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22308EF800
BDI部件号
1198757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22308EF800/p/1198757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253103998
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22308.E.F800
制造商内部编号
11755
重量/磅
2.246
详细描述
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米