对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

22309W33C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcyWXk4eE1EYzJPVEF4T1RJd056Y3hNQzlKVGtSTFRVeENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdjZTY3NjlhNjBlNjhiYTI4MmRjNTQ1MGE4OGNiMTE5YWRiYWE4NTQxZDM4NDBlYTljMTlhZTFhMWQ1NGRiNw
17242536 球面滚子轴承 

KML BEARING KML BEARING

22309W33C3

描述

KML BEARING 22309W33C3

Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22309W33C3

BDI部件号
17242536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.04238
详细描述
Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新