FAG
FAG
22311-E1-XL-C3
FAG FAG
描述
FAG 22311-E1-XL-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 22311-E1-XL-C3
BDI部件号
1139631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22311-E1-XL-C3/p/1139631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 5 |
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677807861
重量 / Kilogram
2.354
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22311E1.C3
重量/磅
4.916
详细描述
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米