NTN
NTN
22312BL1KD1C3
NTN NTN
描述
NTN 22312BL1KD1C3
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22312BL1KD1C3
BDI部件号
17050197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22312BL1KD1C3/p/17050197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359269260
重量 / Kilogram
2.856
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2312 (Specify bore)
拆卸螺母
KM13
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
6.298
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
适配件件
SNW112 H2312 HA2312 (Specify Bore)英寸 | H2312 (Specify bore)毫米