https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-22313GMEXKW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoak5pOHhNREU1TnpVMk1qZzROREV5Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNakl6TVROSFRVVllTMWN6TTE4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjY2OTA4YjUzOWRjZjEyYzBiYjhjMzhiMTNiNjJhYzViMzBiMGFjNWIwYTdkY2MwYTA2MmM4Y2U4NmM4MWM4
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
22313 GMEX K W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 22313 GMEX K W33
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22313 GMEX K W33
BDI部件号
23992095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22313-GMEX-K-W33/p/23992095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410092563
重量 / Kilogram
3.55
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22313 GMEX K W33
制造商内部编号
22313 GMEX K W33
重量/磅
7.83
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米