NACHI
NACHI
22319EXQW33 C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 22319EXQW33 C3
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22319EXQW33 C3
BDI部件号
21554300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22319EXQW33-C3/p/21554300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893509168
重量 / Kilogram
10.2
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
25.57
详细描述
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米