FAG
FAG
22328-E1-XL
FAG FAG
描述
FAG 22328-E1-XL ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22328-E1-XL
BDI部件号
1140115
详情
3070.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22328-E1-XL/p/1140115
单价(不含税)
¥3,070.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677833297
重量 / Kilogram
31.21
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22328E1
重量/磅
72.531
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
4.016 英寸 | 102 毫米