![22330 VS C4 F80 W33](/medias/INDROLXXXXXX-22330VSC4F80W33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobVppOHhNREU1TnpreU9UUTFPVGMwTWk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNakl6TXpCV1UwTTBSamd3VnpNelh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVjYWVmZDExM2VkYTY0N2IzNjdmMjI1MDQ2YzdkNWEzNWMwZDUzOGY3ZTk2ZmE3ZGMxYzY4Y2U4ZWNkMTUxNzI)
![22330 VS C4 F80 W33](/medias/INDROLXXXXXX-22330VSC4F80W33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobVppOHhNREU1TnpreU9UUTFPVGMwTWk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNakl6TXpCV1UwTTBSamd3VnpNelh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVjYWVmZDExM2VkYTY0N2IzNjdmMjI1MDQ2YzdkNWEzNWMwZDUzOGY3ZTk2ZmE3ZGMxYzY4Y2U4ZWNkMTUxNzI)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
22330 VS C4 F80 W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 22330 VS C4 F80 W33
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 320MM Outside Diameter; 108MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22330 VS C4 F80 W33
BDI部件号
19067645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22330-VS-C4-F80-W33/p/19067645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410068513
重量 / Kilogram
42.1
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22330 VS C4 F80 W33
制造商内部编号
22330 VS C4 F80 W33
重量/磅
92.81
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 320MM Outside Diameter; 108MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
4.252 英寸 | 108 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米