https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak1pOHhNRFF5TlRNMU9UZzFPVGMwTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDI1YTU5NmI0YTA3MTBlNDA5NTk5ODBjNDhjZmRlYTk0MTYwNjBiODNmNThkZTkwN2U2YTI0MTlhYzUyMjU5
NTN
NTN
22338BL1C3
NTN NTN
描述
NTN 22338BL1C3
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22338BL1C3
BDI部件号
17140410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22338BL1C3/p/17140410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359520439
重量 / Kilogram
81.87
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
180.336
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
5.197 英寸 | 132 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米