https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnd1pTOHhNRFV4TXpneE9EWTRNVE0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyYzBjOGE1Y2M3YzY0M2UwMzkyNjA3Mzk5NmJhZGQyMjMyNDE3MzZjNTMwMjEwYTkyNWViYmJjMzc3YWE5ZTM
NSK
NSK
22340CAME4C2-B
NSK NSK
描述
NSK 22340CAME4C2-B
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22340CAME4C2-B
BDI部件号
24666210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22340CAME4C2-B/p/24666210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176823350
重量 / Kilogram
91.74
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
202.25208
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
5.433 英寸 | 138 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米