SKF
SKF
230/530 CA/C3W33
SKF SKF
描述
SKF 230/530 CA/C3W33
Spherical Roller Bearing; 530MM Straight Bore; 780MM Outside Diameter; 185MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230/530 CA/C3W33
BDI部件号
1247021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-530-CA-C3W33/p/1247021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570937091
重量 / Kilogram
330.72
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
753.98
详细描述
Spherical Roller Bearing; 530MM Straight Bore; 780MM Outside Diameter; 185MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
7.283 英寸 | 185 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
外径
30.709 英寸 | 780 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米