SKF
SKF
230/710 CAK/C083W507
SKF SKF
描述
SKF 230/710 CAK/C083W507
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 236MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230/710 CAK/C083W507
BDI部件号
1261459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-710-CAK-C083W507/p/1261459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571497259
重量 / Kilogram
730.04
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H30/710HG (Specify bore)
退卸套
AH30/710 (Specify bore)
拆卸螺母
HM30/750
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1611.577
详细描述
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 236MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
40.551 英寸 | 1030 毫米
宽度
9.291 英寸 | 236 毫米
孔径
27.953 英寸 | 710 毫米