https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
FAG
FAG
23032-E1A-XL-K-M
FAG FAG
描述
FAG 23032-E1A-XL-K-M ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 23032-E1A-XL-K-M
BDI部件号
1140567
详情
1671.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23032-E1A-XL-K-M/p/1140567
单价(不含税)
¥1,671.00 / 套
¥3,820.00 / 套 BDIExpress
¥3,820.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677827920
重量 / Kilogram
8.919
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3032 (Specify bore)
拆卸螺母
KM34
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23032E1AK.M
重量/磅
20.062
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3032 H3032 HA3032 HE3032 (Specify Bore)英寸 | H3032 (Specify bore)毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米