https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI
NSK
NSK
23048CAMKE4C4
NSK NSK
描述
NSK 23048CAMKE4C4
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23048CAMKE4C4
BDI部件号
24666229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23048CAMKE4C4/p/24666229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176891281
重量 / Kilogram
32.3
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3048 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
71.21061
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNP3048 H3048 (Specify bore)英寸 | H3048 (Specify bore)毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米