![23048EW33C3](/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa1ppOHhNRFEzT1RFd01qTXlPRGcyTWk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDBmNzlmN2ZjYmZmZGY5N2Y5ZTJiNmRhYTk4NTZjMGJlYTVhMzM2NWUyNTg0NjY0MGRjMTA4ODg3NjJmMTIx)
![23048EW33C3](/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa1ppOHhNRFEzT1RFd01qTXlPRGcyTWk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDBmNzlmN2ZjYmZmZGY5N2Y5ZTJiNmRhYTk4NTZjMGJlYTVhMzM2NWUyNTg0NjY0MGRjMTA4ODg3NjJmMTIx)
NACHI
NACHI
23048EW33C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 23048EW33C3
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23048EW33C3
BDI部件号
664384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23048EW33C3/p/664384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893521733
重量 / Kilogram
33.445
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23048 EW33 C3 BNLZ
重量/磅
73.83
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米