https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMVlpOHhNRFV4TXpneE9UWXpNVFkwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzczOWM1ODU0MWM2MGJlMWU2NWE3NzEyMmQ3MGY2ZjMyMzAwMjUxYjUxOGVkNDc1YTIwZDYyYzFiMDBiMzVhZA
NSK
NSK
23052CAG3MKC4P5-TL
NSK NSK
描述
NSK 23052CAG3MKC4P5-TL
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 104MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
23052CAG3MKC4P5-TL
BDI部件号
24666466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23052CAG3MKC4P5-TL/p/24666466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176634765
重量 / Kilogram
44.746
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
AH3052 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
98.64696
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 104MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
SNP3052 H3052 (Specify bore)英寸 | H3052 (Specify bore)毫米
宽度
4.094 英寸 | 104 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米