NTN
NTN
23056BKC3
NTN NTN
描述
NTN 23056BKC3
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 420MM Outside Diameter; 106MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23056BKC3
BDI部件号
17140813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23056BKC3/p/17140813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359520965
重量 / Kilogram
56.19
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3056 AOH3056 (Specify bore)
拆卸螺母
HML60T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
123.76
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 420MM Outside Diameter; 106MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
4.173 英寸 | 106 毫米
适配件件
SNP3056 H3056 (Specify Bore)英寸 | H3056 (Specify bore)毫米