https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaE1pOHhNRFV4TXpneU16SXpOakV5Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmNiZWVkMzA1YTMzZGVmNjI1ZWJlNDk3NmRmMTAzNzM0Y2Y3MjM5MjdmOGNiZWRlMzg2NTg4MmRhNzdiNzI
FAG
FAG
23060-BEA-XL-K-MB1-W209B-C4
FAG FAG
描述
FAG 23060-BEA-XL-K-MB1-W209B-C4
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23060-BEA-XL-K-MB1-W209B-C4
BDI部件号
19408595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23060-BEA-XL-K-MB1-W209B-C4/p/19408595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643268059
重量 / Kilogram
69
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3060 (Specify bore)
拆卸螺母
HM3060
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
152.11896
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNP3060 H3060 (Specify bore)英寸 | H3060 (Specify bore)毫米
宽度
4.646 英寸 | 118 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米