https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaE1pOHhNRFV4TXpneU16SXpOakV5Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmNiZWVkMzA1YTMzZGVmNjI1ZWJlNDk3NmRmMTAzNzM0Y2Y3MjM5MjdmOGNiZWRlMzg2NTg4MmRhNzdiNzI
FAG
FAG
23072-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
FAG FAG
描述
FAG 23072-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23072-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
BDI部件号
19408600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23072-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3/p/19408600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643100595
重量 / Kilogram
103.2
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3072G-H (Specify bore)
拆卸螺母
HM3072
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
227.51705
详细描述
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
5.276 英寸 | 134 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
适配件件
SNW3072-HG H3072-HG HA3072-HG HE3072-HG (Specify bore)英寸 | H3072-HG (Specify bore)毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米