https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI
24666474
Súdočkové ložiská
NSK
NSK
23072CAGMKE4C3TF
NSK NSK
Popis
NSK 23072CAGMKE4C3TF
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23072CAGMKE4C3TF
BDI #
24666474
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23072CAGMKE4C3TF/p/24666474
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
104,879
EAN
0029176950728
Vnútorný priemer - palce
14.173
Vnútorný priemer – milimetre
360
Vonkajší priemer - palce
21.26
Vonkajší priemer – milimetre
540
Šírka – palce
5.276
Šírka – milimetre
134
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNP3072 H3072 (Specify bore)
Číslo dielu – milimetre
H3072 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AH3072 (Specify bore)
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.nskamericas.com
Váha / libry
231.21862
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov