https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI
NSK
NSK
23088CAGMKE4C3VETF
NSK NSK
描述
NSK 23088CAGMKE4C3VETF
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 650MM Outside Diameter; 157MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23088CAGMKE4C3VETF
BDI部件号
24666138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23088CAGMKE4C3VETF/p/24666138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176771613
重量 / Kilogram
166.43
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3088 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
366.91534
详细描述
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 650MM Outside Diameter; 157MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
适配件件
SNW3088 H3088 HA3088 HE3088 (Specify bore)英寸 | H3088 (Specify bore)毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
宽度
6.181 英寸 | 157 毫米