https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNE15OHhNREk1TXpRME1EQTROakEwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYmQ0Nzc1NWUxNGNlNmZiNWNjNzJlZDQ1YmZlOGU4Y2Q2MTE4YjI1Mzg4ZWRiNjJmZDA1MDhkODhiODQ0NTQz
NSK
NSK
23120CE4
NSK NSK
描述
NSK 23120CE4S11 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23120CE4
BDI部件号
1184678
详情
916.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23120CE4/p/1184678
单价(不含税)
¥916.00 / 套
¥3,035.00 / 套 BDIExpress
¥3,035.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176031564
重量 / Kilogram
4.38
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23120CE4
重量/磅
4.4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米