![23128 MB W33](/medias/INDROLXXXXXX-23128MBW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFpTOHhNREU1Tnprek1EWXpPVE01TUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak14TWpoTlFsY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljZTRjOTRlM2Q3YjMzMjMxNjg3OTRmYWRkMGU3ZDAyNDk1NjI3MDMzMzg2YTYxYmMzYzRlOGI3MWIwYTQxNmQ)
![23128 MB W33](/medias/INDROLXXXXXX-23128MBW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFpTOHhNREU1Tnprek1EWXpPVE01TUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak14TWpoTlFsY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljZTRjOTRlM2Q3YjMzMjMxNjg3OTRmYWRkMGU3ZDAyNDk1NjI3MDMzMzg2YTYxYmMzYzRlOGI3MWIwYTQxNmQ)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
23128 MB W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 23128 MB W33
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 68MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23128 MB W33
BDI部件号
19067682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23128-MB-W33/p/19067682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410067189
重量 / Kilogram
10.51
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23128 MB W33
制造商内部编号
23128 MB W33
重量/磅
23.15
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 68MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米