https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaVlTOHhNRFV4TXpneE5UZ3pNRFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5NjM4NjUwMzRjYTM3ZDJhZGE1Njg0MzE3NWVhNjNhMmNhN2FlMTcxNTk0NTdhYWZjNzY5NWI5ZjlkMjhkMGU
KOYO
KOYO
23132RZK W33C3
KOYO KOYO
描述
KOYO 23132RZK W33C3
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23132RZK W33C3
BDI部件号
20864902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23132RZK-W33C3/p/20864902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790345593
重量 / Kilogram
20.2
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3132 (Specify bore)
拆卸螺母
AN36
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
44.533
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
适配件件
SNW3132 H3132 HA3132 HE3132 (Specify bore)英寸 | H3132 (Specify bore)毫米
宽度
3.386 英寸 | 86 毫米