https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmczWkM4eE1EYzNNRGs0T1RBNE9EYzVPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGFkYzJkYjA0YTg1ZjcxN2Y3Y2U5NDRiM2IzZjEzZjhlYjMxYzVhMjFhZjE2MzhkNDdhYzM1MzlmMzUzMDU1YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmczWkM4eE1EYzNNRGs0T1RBNE9EYzVPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGFkYzJkYjA0YTg1ZjcxN2Y3Y2U5NDRiM2IzZjEzZjhlYjMxYzVhMjFhZjE2MzhkNDdhYzM1MzlmMzUzMDU1YQ
NTN
NTN
23134EAD1C4
NTN NTN
描述
NTN 23134EAD1C4 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 170MM Straight Bore; 280MM Outside Diameter; 88MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23134EAD1C4
BDI部件号
23956222
详情
1042.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23134EAD1C4/p/23956222
单价(不含税)
¥1,042.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 170MM Straight Bore; 280MM Outside Diameter; 88MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
3.465 英寸 | 88 毫米

