https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-YMB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMVl5OHhNRGd5TVRRNE1UY3lOVGs0TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmV1UxQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NjMjI1N2ZmODZhYjJiMzY3ZTA2NmJlYTYwNWVlY2Y5MzJiYjRiMjdhMDg4MWJjOTE4YjNiOWZhZWUxY2UwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-YMB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMVl5OHhNRGd5TVRRNE1UY3lOVGs0TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmV1UxQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NjMjI1N2ZmODZhYjJiMzY3ZTA2NmJlYTYwNWVlY2Y5MzJiYjRiMjdhMDg4MWJjOTE4YjNiOWZhZWUxY2UwYw
TIMKEN
TIMKEN
23148EMBW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 23148EMBW33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 128MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TIM 23148EMBW33
BDI部件号
24288203
详情
7622.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23148EMBW33/p/24288203
单价(不含税)
¥7,622.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796288409
重量 / Kilogram
64.818
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 128MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
5.039 英寸 | 128 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

