https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobU5DOHhNREl4TVRrME56QTFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZTZmNTk1YWZiMDU5OTUxMDFmOWQwZGM3MjQwNzQ1MWUwYjdhYmU5YThlNGQ0ODQ2NDFjMWE2ZGY1MDk5Zg
SKF
SKF
23156-2CS5K/VT143
SKF SKF
描述
SKF 23156-2CS5K/VT143
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
23156-2CS5K/VT143
BDI部件号
1264729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23156-2CS5K-VT143/p/1264729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574596447
重量 / Kilogram
101.27
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
AH3156 AOH3156 (Specify bore)
拆卸螺母
HM62T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | 25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
246.256
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
适配件件
SNP3156 H3156 (Specify bore)英寸 | H3156 (Specify bore)毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
宽度
5.748 英寸 | 146 毫米