https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobVlTOHhNREl4TVRrMU1ERTJOakEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMWVmOTMxOTQyOTc1NzVjZmJkOWZmMGIyYzcwYjJmNWI0MWYwMWExOTJiM2ZiOTQ4MTZlYjdmMGE2YTVhNTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobVlTOHhNREl4TVRrMU1ERTJOakEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMWVmOTMxOTQyOTc1NzVjZmJkOWZmMGIyYzcwYjJmNWI0MWYwMWExOTJiM2ZiOTQ4MTZlYjdmMGE2YTVhNTU
TIMKEN
TIMKEN
23168KEJW507C08C4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23168KEJW507C08C4
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 190MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23168KEJW507C08C4
BDI部件号
21966460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23168KEJW507C08C4/p/21966460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796166783
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3168G AOH3168G (Specify bore)
拆卸螺母
HM3168
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 190MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
7.48 英寸 | 190 毫米
适配件件
SNP3168 H3168 (Specify bore)英寸 | H3168 OH3168H (Specify bore)毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米