https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnM1lpOHhNRFV4TXpneE56VXpORFE1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYTBiMjlhZjg3MmI5YTEyNmEyOWVkMzlhMmNmMmM3NGNhMTdkMzRiOTE2ZGU0NWRiMzBhNGUxMzFhMThmODBk
NSK
NSK
23172CAMC3P55W507
NSK NSK
描述
NSK 23172CAMC3P55W507
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 192MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23172CAMC3P55W507
BDI部件号
1184839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23172CAMC3P55W507/p/1184839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176768071
重量 / Kilogram
217
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
474.32897
详细描述
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 192MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
7.559 英寸 | 192 毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米