https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMU5DOHhNRFV4TXpneE9UUTJOemd3Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2IzOGVkMWU2OTYzMmIyNDcxNWUwMzYzODY2MDA1YWU4N2IzYWI2YjUyZmU1YjE5NGViZDQzNWJkMmY5OWQ1Yg
NSK
NSK
23172CAME2C3
NSK NSK
描述
NSK 23172CAME2C3
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 192MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
23172CAME2C3
BDI部件号
24666281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23172CAME2C3/p/24666281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176971280
重量 / Kilogram
215.152
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
474.32897
详细描述
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 600MM Outside Diameter; 192MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
7.559 英寸 | 192 毫米