![232/500-K-MB-T52BW](/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4)
![232/500-K-MB-T52BW](/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4)
FAG
FAG
232/500-K-MB-T52BW
FAG FAG
描述
FAG 232/500-K-MB-T52BW
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 336MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
232/500-K-MB-T52BW
BDI部件号
1141623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/232-500-K-MB-T52BW/p/1141623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801346610
重量 / Kilogram
982
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H32/500 (Specify bore)
退卸套
AOH32/500 (Specify bore)
拆卸螺母
HM31/530
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
232/500K.MB.T52BW
重量/磅
26.173
详细描述
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 336MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
13.228 英寸 | 336 毫米
外径
36.22 英寸 | 920 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米