https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMFlTOHhNRFV4TXpneE9URTBNREV5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwNmI1YjMwMDhhYTFkZmZkNzliY2Q5MTdjMmQwNzBhMmNhOGFiMGU2MDRmMmEzNmFjYzBiOGY3MDA0NzQ2OWQ
NSK
NSK
23222CKC3W507
NSK NSK
描述
NSK 23222CKC3W507
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23222CKC3W507
BDI部件号
21735282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23222CKC3W507/p/21735282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176937484
重量 / Kilogram
9.54
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2322 (Specify bore)
拆卸螺母
AN25
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
21.05415
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.748 英寸 | 69.8 毫米
适配件件
SNW122 H2322X HE2322X (Specify bore)英寸 | H2322X (Specify bore)毫米