https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobE15OHhNRGN4TVRBd05UTTJOREkxTkM5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTRjODE2NGVmNDViNGQ1NjI1NTA2ZDI5YjU4MjMyNDEwZTIwOThmMzg1NTRlYTcwYjM0MTU2ZWMwM2ViYTlm
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
23226CAC3W33
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 23226CAC3W33
Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23226CAC3W33
BDI部件号
426644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23226CAC3W33/p/426644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300407806
重量 / Kilogram
14.77
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米