https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
FAG
FAG
23230-E1A-XL-K-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 23230-E1A-XL-K-M-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 96MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 23230-E1A-XL-K-M-C3
BDI部件号
1141759
详情
2655.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23230-E1A-XL-K-M-C3/p/1141759
单价(不含税)
¥2,655.00 / 套
¥7,598.00 / 套 BDIExpress
¥7,598.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677845429
重量 / Kilogram
22.883
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3230 (Specify bore)
拆卸螺母
KM32
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23230E1AK.M.C3
重量/磅
48.898
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 96MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
适配件件
SNW130 H2330 HE2330 (Specify Bore)英寸 | H2330 (Specify bore)毫米