https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneE9DOHhNRFV3TlRZNU5qTXhNek0zTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NmE5NWNkOTVmMjZjYmRkYzMxNGMzOTRlMjYxOWIxYjU4NTUxMTM0NjJjOGQzMjRkOGY3ODVmMDE3NjI1NjQ
NTN
NTN
23236BF3
NTN NTN
描述
NTN 23236BF3
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 320MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23236BF3
BDI部件号
17141012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23236BF3/p/17141012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359286007
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
86
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 320MM Outside Diameter; 112MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米