https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-23244CAC3W33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneFpTOHhNREU1TnprME16STROemd6T0M5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak15TkRSRFFVTXpWek16WHpBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjE4YzFmODA0ZjA1ZTg5NTA0ZTNhNDAyOTFlNjkxMWQ2NGQzYWVmMGFiN2NhMjVhYTk3MDk3YzVlNWMyMDBhZA
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
23244 CA C3 W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 23244 CA C3 W33
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23244 CA C3 W33
BDI部件号
19067729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23244-CA-C3-W33/p/19067729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410069220
重量 / Kilogram
77.499
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23244 CA C3 W33
制造商内部编号
23244 CA C3 W33
重量/磅
170.86
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
5.669 英寸 | 144 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米