https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-23244CAKC3W33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMU1DOHhNREU1TnpZeU5qWTRNelF5TWk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak15TkRSRFFVdERNMWN6TTE4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MmViZjM4NDk2NWE1ZGI5NjgyMTM3ZDVlMjBiZTU5ZjFkYjg3MDNlMjhkYTc2OTg2OGM2OTQ5NjYxZTMwZTNi
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
23244 CA KC3 W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 23244 CA KC3 W33
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23244 CA KC3 W33
BDI部件号
23992444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23244-CA-KC3-W33/p/23992444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410079915
重量 / Kilogram
77.499
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23244 CA KC3 W33
制造商内部编号
23244 CA KC3 W33
重量/磅
170.86
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
5.669 英寸 | 144 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米