![23244 CA W33](/medias/INDROLXXXXXX-23244CAW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnNE9DOHhNREU1TnpZek1qWXhORFF6TUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak15TkRSRFFWY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY1YmYzZDNhNzFhY2U4MGRiZjUxMzk3NDM3ZWJjNmU1MTcyMjY3ZWNjMWQ2OWIxZWM5NmRhNjkyNzgzOGVmMDU)
![23244 CA W33](/medias/INDROLXXXXXX-23244CAW33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnNE9DOHhNREU1TnpZek1qWXhORFF6TUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNak15TkRSRFFWY3pNMTh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY1YmYzZDNhNzFhY2U4MGRiZjUxMzk3NDM3ZWJjNmU1MTcyMjY3ZWNjMWQ2OWIxZWM5NmRhNjkyNzgzOGVmMDU)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
23244 CA W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 23244 CA W33
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23244 CA W33
BDI部件号
23992563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23244-CA-W33/p/23992563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410079922
重量 / Kilogram
80.799
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23244 CA W33
制造商内部编号
23244 CA W33
重量/磅
178.13
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
5.669 英寸 | 144 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米